Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielles Steckregal, 5 Fachböden, Anbaufeld, BxTxH 1000x500x2000 mm, Fachlast 140 kg, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121989916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HKA20510ANT
EAN/GTIN:
     4250623767866
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Antibakterielles Steckregal
antibakterielles steckregal
Antibakterielle Steckregale
· Ideal für die professionelle Lagerhaltung in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen · Bakterienhemmende Beschichtung basierend auf der Störung des Stoffwechsels der Bakterien · Zertifiziert nach ISO 22196 gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien durch unabhängiges Institut · Antibakterielle Reduktionswirkung liegt nachweißlich bei 99,99 % · Eingebrannte, besonders robuste Beschichtung · Zertifiziert gemäß SOP der QualityLabs BT GmbH - Werkstoff mit antimikrobiell wirksamer Oberfläche
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden
Fachlasten: bis max. 150 kg
Feldlasten: bis max. 1700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Antibakterielle-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9010
Regalrahmen: T-Profile und Verbinderbleche
Aussteifung: durch Diagonalstreben
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Bodenabkantung

Planungshinweise:
· Außenmaße:
Breite Grundfeld 1060 mm
Breite Anbaufeld 1010 mm
Tiefe +35 mm
Weitere Suchbegriffe: Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Hygieneregale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,84*
€ 319,82*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 264,29*
€ 361,13*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,10*
€ 370,96*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 382,91*
€ 455,14*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,96*
€ 441,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,58*
€ 423,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,00*
€ 411,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,10*
€ 367,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,09*
Zubehör
k.A.
K10050ANT/040
ab € 41,69*
Zubehör
Julius vom Hofe
ANT45
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.