Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittel-Steckregal, Anbaufeld, 6 Fachböden, BxTxH1000x600x2500 mm, Fachlast 140 kg, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121989892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HKA25610HYG
EAN/GTIN:
     4250623768399
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Antibakterielles Steckregal
Hygiene-Steckregal
Lebensmittel-Steckregale
· Ideal für die professionelle und hygienische Lagerung in Küchen und Großküchen · Speziell für die Lagerung von trockenen Lebensmitteln oder für Lebensmittel in Behältern oder Umverpackungen · Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C · Die eingebrannte Beschichtung ist schwitzwasserfest, besonders robust und ohne Blasenbildung · Zertifizierte Beschichtung entspricht den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzes (LFGB) und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (3) · Sehr gute Reinigunsfähigkeit - Schmutz und Mikroorganismen sind leicht zu entfernen
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden
Fachlasten: bis max. 150 kg
Feldlasten: bis max. 1700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Hygiene-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9010
Regalrahmen: T-Profile und Verbinderbleche
Aussteifung: durch Diagonalstreben
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Bodenabkantung

Planungshinweise:
· Außenmaße:
Breite Grundfeld 1060 mm
Breite Anbaufeld 1010 mm
Tiefe +35 mm
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2500xb1000xt600mm anbaufeld, hygiene steckregal, anbauregal julius vom hofe, Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Steckregale, Hygieneregale
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,30*
€ 278,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,29*
€ 280,21*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,94*
€ 292,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,67*
€ 305,33*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,02*
€ 325,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,50*
€ 387,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,05*
€ 368,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,02*
€ 324,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10060HYG/040
ab € 26,72*
Zubehör
Julius vom Hofe
HW45
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.