Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittel-Steckregal, Anbaufeld, 5 Fachböden, BxTxH1000x800x2000 mm, Fachlast 130 kg, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121989884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HKA20810HYG
EAN/GTIN:
     4250623768313
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Antibakterielles Steckregal
Hygiene-Steckregal
Lebensmittel-Steckregale
· Ideal für die professionelle und hygienische Lagerung in Küchen und Großküchen · Speziell für die Lagerung von trockenen Lebensmitteln oder für Lebensmittel in Behältern oder Umverpackungen · Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C · Die eingebrannte Beschichtung ist schwitzwasserfest, besonders robust und ohne Blasenbildung · Zertifizierte Beschichtung entspricht den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzes (LFGB) und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (3) · Sehr gute Reinigunsfähigkeit - Schmutz und Mikroorganismen sind leicht zu entfernen
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden
Fachlasten: bis max. 150 kg
Feldlasten: bis max. 1700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Hygiene-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9010
Regalrahmen: T-Profile und Verbinderbleche
Aussteifung: durch Diagonalstreben
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Bodenabkantung

Planungshinweise:
· Außenmaße:
Breite Grundfeld 1060 mm
Breite Anbaufeld 1010 mm
Tiefe +35 mm
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt800mm anbauregal, hygiene steckregal, anbauregal julius vom hofe, Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Steckregale, Hygieneregale
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,75*
€ 278,66*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,15*
€ 280,57*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,18*
€ 292,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,58*
€ 305,91*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,16*
€ 326,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,00*
€ 387,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,74*
€ 361,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,16*
€ 323,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10060HYG/040
ab € 26,72*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10080HYG/040
ab € 33,26*
Zubehör
Julius vom Hofe
HW45
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.