Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal verschließbar, Anbaufeld, BxTxH 1800x800x2000 mm, 2 Lagerebenen, Rahmen RAL 5015, Travers RAL 7035


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121982363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZV2018802NGS
EAN/GTIN:
     3612970830654
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Verschließbare Gefahrstoffregale
∙ Schützt und beschränkt den Zugang zum Lagergut ∙ Dach, Rück- und Seitenwände aus Gitterrost ∙ Inkl. verschließbaren Doppelflügeltüren mit Hängeschloss (Hängeschloss im Lieferumfang nicht enthalten) · Maschenweite 50 x 50 mm ∙ Ohne Auffangwanne
Technische Daten:
Rahmen: ∙ Stützen mit zylinderförmigem Profil 50 x 50 mm - Stärke 1,5 mm ∙ Doppellochraster an der Vorderseite im Raster von 50 mm ∙ Verzinkte Fußplatten 110 x 50 mm zur Befestigung an der Stützenunterseite ∙ Verzinkte Traversen und Diagonalverbände im C-Profil 25 x 15 mm zur Verschraubung mit den Stützen ∙ Farbe RAL 5015 himmelblau
Traversen: ∙ Stufenprofil 65 x 36 mm mit Verbindern ∙ 3 angeschweißte Haken an den Enden ∙ Optional Sicherungsstifte zur Blockierung der Traverse an der Rahmenstütze ∙ Farbe RAL 7035 lichtgrau
Auflagen: ∙ Gitterauflagen in RAL 7035 lichtgrau, Maschenweite 100 x 50 mm, Draht Ø 5 mm, verzinkte Ausführung der Gitterelemente ∙ Entspricht den Richtlinien und Vorschriften der Eur. FEM 10.2.06 und Eurocode III
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,72*
€ 1.065,58*
€ 4,95*
ab € 1.022,02*
€ 1.136,22*
Frei Haus
ab € 1.020,24*
€ 1.136,22*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.065,58*
€ 1.268,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.059,88*
€ 1.261,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.020,58*
€ 1.214,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 991,15*
€ 1.179,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 948,72*
€ 1.128,98
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 948,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.