| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-121981553 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: B3-80304-50 EAN/GTIN: 4250797540913 |
| |
|
| | |
| Kleinteile-Lagerung - Regalmodule Regalmodul 2 · Unterschiedlichste Möglichkeiten für die Teilelagerung · Einzelne Regalmodule ergeben ihr individuelles Regalsystem · Ständerrahmen mit Tiefenriegel in RAL 7035 lichtgrau · Stahlfachböden, verzinkt, Traglast 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Abmessungen pro Regalmodul B x T x H 1005 x 500 x 2000 mm Bestehend aus: · 3 Stahlfachböden, verzinkt, Fachlast 150 kg · 3 Schüttensets mit Stahlfachboden und 15 Abtrenner · Aussteifung durch Kreuzdiagonale Planungshinweise: · Feldbreiten sind Achsmaße · Außenmaße: Breite Grundfeld + 56 mm Breite Anbaufeld + 0 mm Tiefe + 26 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Regalmodul, bert regal, Einteilungsmaterial, Einteilungssortimente, ETM, Schubladenunterteilungen, Schubladentrenner, Schaumstoffeinlage, Einlagen, Schattenbildfolien, Schaumeinlagen, Werkzeugeinlagen |
| | |
| |