Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenauffangwanne, verzinkt, mit Gitterrost, Auffangvolumen 80 l, BxTxH 1000x1000x123 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121981496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P25-1243-B
EAN/GTIN:
     4260139970216
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Sicherheitsbodenwannen
∙ Zur Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten ∙ Konstruktion aus 3 mm Stahlblech ∙ Einzelsegmente können beliebig untereinander kombiniert werden ∙ Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten ∙ Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung ∙ Radlast 450 kg ∙ Wannenhöhe 123 mm ∙ Belastung 5000 kg/m2
· Auffahrrampen, Wannenverbinder, Randklemmen sowie Kreuzklemmen bitte separat mitbestellen
Sonderanfertigungen mit Wunschmaß auf Anfrage möglich - Gerne erstellen wir Ihnen eine Maßzeichnung Ihrer individuellen Raumauskleidung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,39*
€ 316,95*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,60*
€ 317,51*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,57*
€ 365,85*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,71*
€ 370,27*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,53*
€ 377,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,85*
€ 435,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,94*
€ 433,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,29*
€ 404,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,93*
€ 399,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,57*
€ 362,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1264-B
ab € 255,62*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1262-B
ab € 433,84*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1263-C
ab € 468,03*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1260-B
ab € 163,74*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1261-B
ab € 255,87*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1255-B
ab € 23,70*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1254-B
ab € 14,94*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1252-B
ab € 21,11*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1253-B
ab € 23,72*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1250-B
ab € 12,15*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P25-1251-B
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.