Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank, BxTxH 1250x700x880 mm, Ablageboden Platte Buche 40 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121893517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05 8000-6-127B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376989376
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Fahrbare Werkbänke
∙ Stahlblech-Ablageboden
∙ Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr
45 x 45 x 2 mm, mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen sowie einem Ablageboden.
∙ Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm,
Bauhöhe 150 mm
∙ Flächenlast maximal 450 kg
∙ Arbeitshöhe 880 mm
∙ Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Alle Kanten bearbeitet.
∙ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gestell/Korpus: RAL 7035 lichtgrau
∙ Lieferung komplett montiert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,11*
€ 559,36*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,26*
€ 559,93*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,33*
€ 559,93*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,72*
€ 567,89*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,52*
€ 581,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,69*
€ 692,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,77*
€ 681,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,61*
€ 665,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,32*
€ 645,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,52*
€ 596,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,17*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,31*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,13*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,36*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,36*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,81*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,70*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,23*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 442,79*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 399,49*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 517,07*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 612,28*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1250.12
ab € 821,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.