Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, BxTxH 1500x700x840 mm, 1 Schublade 150 mm, Platte Buche 40 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     3904B-121893309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03 8001A1-157B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376979841
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Kombi-Werkbänke
∙ Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark, Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet
∙ Stabiles, geschweißtes und verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand
∙ Tiefenverstrebungen mit vierseitgem Rahmen unter der Arbeitsplatte.
∙ Flächenlast max. 1250 kg
∙ Arbeitshöhe 840 mm
∙ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
∙ 1 Schublade: 150 mm EA, Traglast 50 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,29*
€ 498,43*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,60*
€ 498,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,89*
€ 498,93*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,62*
€ 501,12*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,43*
€ 513,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,70*
€ 611,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,33*
€ 608,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,30*
€ 594,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,56*
€ 576,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,43*
€ 527,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 127,74*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,44*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,03*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,42*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 63,42*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 134,19*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 222,62*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,62*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,54*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,18*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,26*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 16,66*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,00*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,19*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 31,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.