Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenwerkbank, KantenlängexHöhe 1350x890 mm, Platte Buche 40 mm, RAL 7035/5010, 6 Unterbauschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121893277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03 499-135B4M.11
EAN/GTIN:
     4040376205773
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
Unterbau-Container Werkbank
Unterbaucontainer Werkbank
Gruppenarbeitsplätze mit Unterbau-Containern
∙ Ausführung mit 6 Unterbau-Containern B x T x H 580 x 650 x 800 mm mit jeweils 5 Schubladen (je 1 x 60, 90, 120, 180 und 270 mm EA, Traglast 100 kg) ∙ Flächenlast max. 1000 kg
∙ Energieaufsatz: 1 Abdeckplatte Buche-massiv, Stärke 25 mm ∙ Energiekanal pro Arbeitsplatz mit jeweils 2 Schukosteckdosen mit Klappdeckel (230V/16A), 1 CEE Steckdose mit Klappdeckel (400V/16A), 1 Schnellkupplung für Druckluft 1/4"
Lieferung montiert (Energielemente verdrahtet bis Anschlussklemme)
∙ Kantenlänge/Arbeitsplatzbreite: 1350 mm ∙ Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung ∙ Vorderkante mit Radius ∙ Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl ∙ Schubladen innen: BxT 490 x 560 mm, Traglast 100 kg ∙ Zentra
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.929,21*
€ 5.199,63*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.914,62*
€ 5.199,63*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.920,41*
€ 5.199,63*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.939,10*
€ 5.222,73*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.112,83*
€ 5.413,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.413,88*
€ 6.442,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.356,14*
€ 6.373,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.204,35*
€ 6.193,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.138,55*
€ 6.114,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.112,83*
€ 6.084,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,07*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,12*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,85*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,67*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,18*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,69*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,43*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,21*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,50*
Zubehör
Rau
09-6-EA54.01.12
ab € 1.381,21*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.