Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenwerkbank 499, B2700xT2340xH890mm, 6x5Schubladen-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-499-135B4M.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-499-135B4M.11
EAN/GTIN:
     4040376205773
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
Unterbau-Container Werkbank
Unterbaucontainer Werkbank
Gruppenwerkbank 4000 - Modell 499|B2700 x T2340 x H890 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, H850 mm.|6 Unterbau-Container mit Sockel, B580 x T650 x H850 mm jeweils rechts bündig an Plattenkante mit folgender Einteilung:|5 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH90, 1xH120, 1xH180, 1xH270 mm|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Blendensatz zwischen den Unterbau-Containern.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
2700 mm
Plattenbreite:
2340 mm
Höhe:
890 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterbauschrank für Werkbank, Werkbankunterbauschrank, sechseck werkbank, gruppenwerkbank, gruppenwerkbank serie 4000, rau gruppenwerkbank, gruppenwerkbank kaufen, gruppenwerkbank holzplatte, werkbank baukastenbauweise, gruppenwerkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.914,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.219,78*
€ 6.211,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.119,95*
€ 6.092,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.979,38*
€ 5.925,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.920,30*
€ 5.855,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.914,78*
€ 5.848,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,99*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,30*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,92*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,22*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,17*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 28,02*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,37*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,90*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,03*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,43*
Zubehör
Rau
09-6-EA54.01.12
ab € 1.376,94*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.