| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-121615238 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 17.802.020 EAN/GTIN: 7612269014167 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplatzsysteme · Der ideale Büroarbeitsplatz in der Fertigung und direkt im Fertigungsprozess · Als Schreibarbeitsplatz oder Steharbeitsplatz verwendbar · Hoch variables System · Sichere Unterbringung von Computern, Prüfmitteln und Dokumenten · Der Aufsatzschrank inkl. Rollladen, Elektrifizierung und Beleuchtung · Arbeitsplatte aus Hartlaminat inkl. Kabeldurchführungen · Verdeckte Kabelführung durch die Rückwand · Seitenteile mit Rasterung bieten die Möglichkeit Verstellböden in der gewünschten Höhe zu positionieren · Hardwareschrank inkl. Stromverteilung und Belüftung · Schubladenschränke in verschiedenen Ausführungen · Zylinderschlösser inkl. 2 Schlüsseln
· Arbeitshöhen 750 oder 950 mm · Außenabmessung BxTxH: 1434 x 725 x 1900/2100 mm · Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau · Steckdosenausführung Schuko Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar · Aufbau: Aufsatzschrank mit Rollladen · Unterbau links: Stützfuß mit Sichtschutz · Unterbau rechts: Hardwareschrank · Schreibarbeitsplatz, Arbeithöhe 750 mm Auf Anfrage lieferbar: ∙ Weitere Schrankkombinationen ∙ Fahrbare Ausführungen ∙ Elektronische Schlösser ∙ Weitere Farbvarianten ohne Aufpreis erhältlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Aufsatz-Schrank, Aufsatzschrank, Computer-Arbeitsstation, Computer-Schrank, Computer-Station, Computerschrank, Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Sicherheitswerkbank, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, lista schubladenschrank lichtgrau, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.479,06* | € 2.717,77* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.489,88* | € 2.720,36* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.508,22* | € 2.754,46* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.539,06* | € 2.767,02* | | | | Lager 3904 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.653,10* | € 2.884,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|