Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, Vollblechtüren, 4 verzinkte Böden, BxTxH 1500x400x1950 mm, RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121573104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31310-150-400-510
EAN/GTIN:
     4055479363770
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschränke
Flügeltürschränke mit Vollblechtüren
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Extrem hohe Verwindungssteifigkeit durch zusätzliche Eckverlötungen ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen ∙ Dreifach-Verriegelung mittels Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln ∙ Glatter, ausfegbarer Boden
∙ Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
∙ Traglast 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last) ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,28*
€ 590,44*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,00*
€ 614,42*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,27*
€ 637,01*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,42*
€ 731,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,72*
€ 723,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,87*
€ 710,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,22*
€ 683,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,00*
€ 623,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.