Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, Vollblechtüren, 4 verzinkte Böden, BxTxH 1000x600x1950 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121568851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31310-100-600-735510
EAN/GTIN:
     4055479352491
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschränke
Flügeltürschränke mit Vollblechtüren
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Extrem hohe Verwindungssteifigkeit durch zusätzliche Eckverlötungen ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen ∙ Dreifach-Verriegelung mittels Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln ∙ Glatter, ausfegbarer Boden
∙ Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
∙ Traglast 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last) ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,65*
€ 472,81*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,86*
€ 491,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,35*
€ 512,48*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,70*
€ 552,57*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,85*
€ 585,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,52*
€ 581,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,02*
€ 570,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,62*
€ 550,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,86*
€ 497,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 149,04*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 15,80*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-015
ab € 11,70*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-017
ab € 13,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-019
ab € 14,90*
Zubehör
PAVOY
91000-L60-002
ab € 33,04*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 15,02*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.