Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, Vollblechtüren, 4 verzinkte Böden, BxTxH 1500x600x1950 mm, RAL 7035/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121567769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31310-150-600-735300
EAN/GTIN:
     4055479367495
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschränke
Flügeltürschränke mit Vollblechtüren
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Extrem hohe Verwindungssteifigkeit durch zusätzliche Eckverlötungen ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen ∙ Dreifach-Verriegelung mittels Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln ∙ Glatter, ausfegbarer Boden
∙ Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
∙ Traglast 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last) ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,11*
€ 661,22*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,48*
€ 683,37*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,91*
€ 718,42*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,37*
€ 813,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,52*
€ 808,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,98*
€ 791,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,50*
€ 761,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,48*
€ 699,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.