Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleiter, Alu natur, 10 Sprossen, Länge 2800 mm, Gewicht 4,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Strichabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     3904B-121561502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     409510
EAN/GTIN:
     4019502307544
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Dachauflegeleitern aus Aluminium
Aluminium natur
· Erfüllt die DIN 18160-5 · In den Farben Alu-natur, ziegelrot, sepiabraun und anthrazit erhältlich · 3 unterschiedliche Längen lieferbar · Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil für hohe Steifigkeit und große Dachauflage · Sprossen am Holm 4-fach verschraubt, mit zusätzlicher Fixierung im Holm · Rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und Steilseite zum Anpassen an die Dachneigung · Einsetzbar für 35° bis 60° Dachneigung · Zusätzliche Fixierlaschen gegen Verrutschen · Flexibel für jede Dachlänge, da durch Verbindungslaschen kombinierbar

∙ Ausführung: Sprossen geschraubt
Einsatzorte: ∙ Baustelle ∙ Leichte handwerkliche Tätigkeiten
· Erfüllt die DIN 18160-5 · Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in den Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden · Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z.B. mit einem Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,92*
€ 94,76*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 116,92*
Frei Haus
ab € 110,12*
€ 141,62*
€ 4,90*
ab € 108,95*
€ 155,58*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 133,78*
€ 185,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008940
ab € 10,20*
Zubehör
Hymer
0054651
ab € 10,60*
Zubehör
Hymer
005907
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.