Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Flügeltürenschrank, BxTxH 1000x425x1152 mm, 3 OH, 2 Böden, Schloss, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Detailabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121400818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N-10D310-WW
EAN/GTIN:
     4038933082516
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Flügeltürenschränke SEVILLA(wir empfehlen Sockel oder Stellfüße zu den bestellten Schränken)
∙ Modulares Schranksystem mit variablen Stellmöglichkeiten
∙ Optimale Raumnutzung
∙ Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765
∙ Durchlaufende Ober- und Unterböden, 25 mm stark
∙ Seitenelemente 19 mm stark, Sichtrückwand 8 mm stark
∙ Öffnungswinkel der Türen 270°
∙ Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
∙ Einlegeböden, Dreischicht-Feinspanplatte, 25 mm stark
∙ Als unterer Abschluss mit Sockel oder stabilen Justierfüßen, bitte separat mitbestellen
· Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage
∙ Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D - bitte fragen Sie an!
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,19*
€ 355,44*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,54*
€ 355,66*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,33*
€ 357,20*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,71*
€ 395,33*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,41*
€ 400,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,03*
€ 476,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,90*
€ 467,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,86*
€ 449,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,85*
€ 440,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,41*
€ 400,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-Z
ab € 50,1694*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-S
ab € 50,3394*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-A
ab € 23,42*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-B
ab € 23,27*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-L
ab € 23,47*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-N
ab € 23,30*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-O
ab € 23,27*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-W
ab € 23,27*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-A
ab € 28,97*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-B
ab € 29,04*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-L
ab € 28,91*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-N
ab € 29,09*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-O
ab € 29,12*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-W
ab € 29,01*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBMS16-A
ab € 18,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.