Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, 3 Kästen, Ladefläche LxB 965x555 mm, Außenmaße LxBxH 1060x600x1530 mm, Traglast 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-600.213
EAN/GTIN:
     4035694000803
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen mit Kästen
· Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem · RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Schlag- und kratzfest · 2 offene Stirnwände · Kästen aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, Höhe 60 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Kasten: 80 kg
Kastenhöhe außen/innen: 60/45 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Büromöbel, Büroschränke, Büroschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürenschrank, Büro-Schiebetürenschränke, Büro-Schiebetürenschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschiebetürschrank, Schiebetürenschränke, Schiebetürenschrank, Schiebetürschränke, Sch
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,39*
€ 398,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,39*
€ 404,08*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,35*
€ 406,15*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,65*
€ 408,24*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,04*
€ 433,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,21*
€ 515,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,81*
€ 485,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,15*
€ 477,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,04*
€ 459,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,11*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,50*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,28*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,51*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,57*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,33*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,54*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,73*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,75*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,92*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,69*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,41*
Zubehör
Cordes
00016844
ab € 32,06*
Zubehör
Cordes
00016848
ab € 46,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.