Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, 3 Kästen, Ladefläche LxB 815x455 mm, Außenmaße LxBxH 910x500x990 mm, Traglast 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-500.209
EAN/GTIN:
     4035694000735
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen mit Kästen
· Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem · RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Schlag- und kratzfest · 2 offene Stirnwände · Kästen aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, Höhe 60 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Kasten: 80 kg
Kastenhöhe außen/innen: 60/45 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Werkzeugkisten, Gerätekisten, Kisten, Transportbehälter, Transportkisten, Aufbewahrungsboxen, Boxen, Fahrzeugboxen, Lagerboxen, Materialboxen, Werkzeugboxen, Stapelboxen, Transportboxen, Universal-Boxen, Universalboxen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 339,31*
€ 391,00*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,07*
€ 391,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,95*
€ 394,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,41*
€ 400,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,96*
€ 410,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,03*
€ 465,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,46*
€ 457,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,08*
€ 432,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,28*
€ 420,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,07*
€ 404,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 130,86*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,33*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,39*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,25*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,04*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,68*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,24*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,71*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,57*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,38*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,82*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,47*
Zubehör
Cordes
00016843
ab € 26,18*
Zubehör
Cordes
00016847
ab € 41,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.