Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen, 3 Gitterwände, Ladefläche LxB 1200x800 mm, Außenmaße LxBxH 1390x825x1220 mm, Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121320393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-800.313
EAN/GTIN:
     4035694007109
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Paketwagen
Paketwagen
mit 3 Wänden
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm ∙ Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Suchbegriffe: paketwagen cordes, paketwagen, Bereitstellregale, Regale, Lagerregale, Schrägbodenregale, Kanbanregale, Bereitstellungsregale, Fachbodenregale
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 321,61*
€ 372,04*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,90*
€ 372,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,28*
€ 375,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,68*
€ 381,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,58*
€ 390,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,07*
€ 442,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,45*
€ 436,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,38*
€ 415,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,13*
€ 407,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,90*
€ 381,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,36*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,25*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,05*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,96*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,74*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,30*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,69*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,01*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,84*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,47*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,06*
Zubehör
Cordes
00016794
ab € 46,65*
Zubehör
Cordes
00016798
ab € 83,37*
Zubehör
Cordes
00016778
ab € 77,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.