Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Stirnwandwagen mit Gitterwänden, Ladefläche LxB 1000x700 mm, Außenmaße LxBxH 1190x700x1015 mm, Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-700.201
EAN/GTIN:
     4035694000315
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Plattformwagen mit Gitterwänden
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor · Wände aus Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm ∙ Stirn- und Längswandhöhe 500 mm ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes plattformwagen, doppelstirnwandwagen, Ersatzrollen, Rollen, Möbelrollen, Apparaterollen, Lenkrollen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,94*
€ 203,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,26*
€ 205,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,55*
€ 207,68*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,46*
€ 208,71*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,32*
€ 221,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,58*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,51*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,31*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,38*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,89*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,31*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,42*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,89*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,74*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,45*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.