Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-90541E Herst.-Nr.: 45057 EAN/GTIN: 4021068450572 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Pilotenkoffer aus echtem Leder Der erstklassige Koffer bietet zahlreiche Extras u.a.: - Seitentasche im Außenbereich - Organisations-Seitentasche - Handyetui - zwei Einschubfächer - Karabinerhaken - 3 Stiftschlaufen - abschließbare Fächervortasche inkl. fünf Fächer
Innenbereichsausstattung: - Reißverschlussetui - drei Schreibgeräteschlaufen
Hauptfach: - praktische Hängeregistervorrichtung - gepolstertes Laptopfach
Verschließbar ist dieser Pilotenkoffer durch zwei hochwertige satinierte Qualitäts-Zahlenkombinationsschlösser.
Individualisierung in folgenden Varianten möglich: - Druck - Prägung - Laserbeschriftung - Doming Nähere Informationen finden Sie im angehängten Dokument.Material: Rindsnappaleder Farbe: schwarz Breite: 480 mm Tiefe: 220 mm Höhe: 350 mm Griff vorhanden (J/N): Ja Ausführung des Griffes: Tragegriff Schloss vorhanden: Ja Rollen vorhanden: Nein
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, jüscha aktenkoffer leder schwarz, aktenkoffer leder, aktenkoffer alumaxx, Koffer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 74,86* | € 94,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 78,44* | € 97,73* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,99* | € 108,03* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 84,79* | € 108,67* | | | | Lager 388 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,34* | € 122,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|