Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Papierablage DIN A4, aus eloxiertem Aluminium, 420 x 240 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
officio Papierablage DIN A4, aus eloxiertem Aluminium, 420 x 240 x 160 mm
officio Papierablage DIN A4, aus eloxiertem Aluminium, 420 x 240 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     388-90464E
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5018206702531
Suchbegriffe:
Ausgabefach
officio Papierablage

Ablageset mir drei nach hinten versetzten Ablagefächern, vielfältig zu benutzen! Die Ablage besitzt eine schöne Anmutung und wird in einer Manufaktur in Deutschland sorgfältig in Handarbeit gefertigt.

- egal ob als Ablagemöglichkeit für Ihre Briefbögen und Formulare oder für abzuheftende Dokumente, dieses Set macht sich sehr schnell zum unentbehrlichen Helfer auf Ihrem Schreibtisch

Format: DIN A4

Qualität Made in Germany:
Der Artikel wird mit hohem Qualitätsstandard in einer Manufaktur in
Deutschland hergestelltPapierformat: DIN A4
Material: Aluminium
Farbe: grau
stapelbar: Nein
Beschriftungsfeld: Nein
Greifausschnitt: Nein
Breite (außen): 240 mm
Tiefe (außen): 420 mm
Höhe (außen): 160 mm

Weitere Suchbegriffe: Ablagekörbe, Briefablagen, Briefkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.