Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schreibunterlage DURAGLAS, 65 x 50 cm, PVC, rutschfest, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Schreibunterlage DURAGLAS, 65 x 50 cm, PVC, rutschfest, transparent
Durable Schreibunterlage DURAGLAS, 65 x 50 cm, PVC, rutschfest, transparent
Durable Schreibunterlage DURAGLAS, 65 x 50 cm, PVC, rutschfest, transparent
Durable Schreibunterlage DURAGLAS, 65 x 50 cm, PVC, rutschfest, transparent
Artikel-Nr.:
     388-890446
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7113-19
EAN/GTIN:
     4005546710273
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS

DURAGLAS® ist direkt zweifach anwendbar: Als Unterlage für angenehmes Schreiben und zum Unterlegen und Fixieren von Notizen.
Transparente Schreibtischunterlage, schreibelastisch und reflexfrei
- ideal zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen, etc.
- Stärke: 1 mm (1000 my)
- rutschfestes PVC
- blendfreiMaterial: Kunststoff
Breite: 65,0 cm
Höhe: 50,0 cm
Farbe: transparent
Kalender: Nein
Folienauflage: Nein
abwaschbar: Ja

Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,62*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,71*
€ 8,64*
1 Tag
37
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,67*
€ 8,65*
10 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,91*
€ 9,02*
Lager 388
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,37*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,35*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.