Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schreibunterlage mit Dekorille - 53 x 40 cm, Kunststoff, rutschfest, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Schreibunterlage mit Dekorille - 53 x 40 cm, Kunststoff, rutschfest, dunkelblau
Durable Schreibunterlage mit Dekorille - 53 x 40 cm, Kunststoff, rutschfest, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     388-759828
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7102-07
EAN/GTIN:
     4005546711416
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
- Farbe: dunkelblauMaterial: Kunststoff
Breite: 53,0 cm
Höhe: 40,0 cm
Farbe: blau
Kalender: Nein
Folienauflage: Nein

Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibunterlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,30*
€ 6,26*
1
€ 6,78*
ab € 4,22*
€ 6,99*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 7,01*
1
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 9,21*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 5,30*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,37*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,77*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.