Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 40x53cm dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage 40x53cm dunkelblau
Schreibunterlage 40x53cm dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-KATA759828
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     710207
EAN/GTIN:
     4005546711416
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
  • Schreibunterlage mit Dekorrille
  • Ausführung: PVC
  • rutschfest, elastisch, mit Dekorille
  • Größe (B x H): 680 x 530 mm
  • Stärke: 2 mm
  • Farbe: dunkelblau
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.284 kg
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
530 mm
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
53 cm
recycelbar:
nein
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreibtischunterlage7102
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,33*
€ 6,14*
1
€ 6,78*
ab € 4,20*
€ 6,92*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 6,93*
1
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 9,20*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 5,29*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,36*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,79*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.