Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Ordnerdrehsäule - bis 72 Ordner, 3 Etagen (einzeln drehbar), (Ø)800 x (H)1.210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
officio Ordnerdrehsäule - bis 72 Ordner, 3 Etagen (einzeln drehbar), (Ø)800 x (H)1.210 mm
officio Ordnerdrehsäule - bis 72 Ordner, 3 Etagen (einzeln drehbar), (Ø)800 x (H)1.210 mm
officio Ordnerdrehsäule - bis 72 Ordner, 3 Etagen (einzeln drehbar), (Ø)800 x (H)1.210 mm
Artikel-Nr.:
     388-60821E
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     269956
EAN/GTIN:
     4016058269975
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal
officio Ordnerdrehsäule

Ordner-Drehsäule mit drei einzeln drehbaren Etagen!

- bietet über 50% Platzersparnis gegenüber herkömmlichen Regalen
- optimal bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Personen, da einzeln drehbare Etagen
- Stauraum für bis zu 24 Ordner je Ebene (72 Ordner insgesamt)
- inklusive obere Abdeckplatte, schützt die Ordner vor Staub
- Abschlusskante an jedem Etagenboden verhindert Herausrutschen der Ordner
- sicherer Stand durch stabiles Stahl-Drehkreuz, inkl. Höhenausgleichsschrauben
- Stahl-Drehkreuz lackiert, lichtgrau RAL 7035
- Etagenböden melaminharzbeschichtet, lichtgrau
- Stahlrohr-Stecksystem zum Aufbau der einzelnen Etagen, lackiert lichtgrau RAL 7035
- Ware zerlegt, einfache Montage
- Gewicht: 43 kg
- Farbe: lichtgrau

Größe: (Ø)800 x (H)1.210 mm

Hinweis: Dieser Artikel kann nur innerhalb Deutschlands versendet werden.Typ: Rund-Säule
Etagen: 3 Etagen
max. Ordner: 72 Ordner
Höhe: 121 cm
Etagen-Durchmesser: 80 cm
einzeln drehbar: Ja
Farbe: grau
Gewicht: 43,0 kg

Weitere Suchbegriffe: Drehsäulen, Ordnerdrehsäulen, Ordnerregale, Ordnerschränke, Ordnungssysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 406,61*
€ 482,19*
Lager 388
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,49*
€ 482,20*
Frei Haus
ab € 427,97*
€ 523,62*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,20*
€ 573,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,31*
€ 558,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,93*
€ 537,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,68*
€ 525,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,13*
€ 507,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,49*
€ 462,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.