| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DES269956 Herst.-Nr.: 269956 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • bietet über 50% Platzersparnis gegenüber herkömmlichen Regalen• optimal bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Personen, da einzeln drehbare Etagen• Stauraum für bis zu 144 Ordner*, bei einem Ø von 800 mm• Platz für bis zu 24 Ordner* je Ebene• inklusive obere Abdeckplatte, schützt die Ordner vor Staub• Abschlusskante an jedem Etagenboden verhindert Herausrutschen der Ordner• sicherer Stand durch stabiles Stahl-Drehkreuz, inkl. Höhenausgleichsschrauben• GS geprüftMaterial:• Stahl-Drehkreuz lackiert, Lichtgrau RAL 7035• Etagenböden melaminharzbeschichtet, Lichtgrau• Stahlrohr-Stecksystem zum Aufbau der einzelnen Etagen, lackiert Lichtgrau RAL 7035• Ware zerlegt, einfache Montage* Kapazität = Ordner DIN A4 Rückenbreite 80 mm, (Lieferung ohne Ordner) Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (H x Ø) 1210x800 mm | Ausführung: | 3 Etagen, *Kapazität: ca. 72 Ordner | Anreißer (Online): | Ordner-Drehsäule, 3 Etagen, Ø 800 mm x 1210 mm Höhe, lackiert, lichtgrau | Kurzbeschreibung (Online): | Ordner-Drehsäule, 3 Etagen bis zu 72 Ordner, Ø 800 mm x 1210 mm Höhe, lackiert, einzeln drehbare Etagen, lichtgrau | Langbeschreibung (Online): | • bietet über 50% Platzersparnis gegenüber herkömmlichen Regalen • optimal bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Personen, da einzeln drehbare Etagen • Stauraum für bis zu 144 Ordner*, bei einem Ø von 800 mm • Platz für bis zu 24 Ordner* je Ebene • inklusive obere Abdeckplatte, schützt die Ordner vor Staub • Abschlusskante an jedem Etagenboden verhindert Herausrutschen der Ordner • sicherer Stand durch stabiles Stahl-Drehkreuz, inkl. Höhenausgleichsschrauben • GS geprüft Material: • Stahl-Drehkreuz lackiert, Lichtgrau RAL 7035 • Etagenböden melaminharzbeschichtet, Lichtgrau • Stahlrohr-Stecksystem zum Aufbau der einzelnen Etagen, lackiert Lichtgrau RAL 7035 • Ware zerlegt, einfache Montage * Kapazität = Ordner DIN A4 Rückenbreite 80 mm, (Lieferung ohne Ordner) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehsäule, Ordnerregal, Regal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,61* | € 482,19* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,49* | € 482,20* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 427,97* | € 523,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|