Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deskin Stehpult Laudatus Farbe: Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des27884_a1.jpg
images/web_details/des27884_a1.jpg
images/web_details/des269768_a1.jpg
images/web_details/des269772_a1.jpg
images/web_details/des269773_a1.jpg
images/web_details/des269773_a2.jpg
images/web_details/deskin_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES278884
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     278884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
• dieses Stehpult unterstützt Sie bei erfolgreichen Reden, Präsentationen, Schulungen etc.• ansprechende Holzdekore in Lichtgrau, Buche, Ahorn und Weiß, mit kratz-unempfindlicher Melaminharzbeschichtung• der abschließbare Schub inkl. 2 abklappbaren Schlüsseln ermöglicht das sichere Verstauen Ihrer Unterlagen, Zeigestäbe etc.• der Korpus bietet ausreichend Stauraum und wird inkl. einem höhenverstellbaren Fachboden geliefert• das Pult ist wahlweise mit oder ohne Türe erhältlich• die Abrutschkante an der großen Manuskriptablage (B 600 x T 538 mm) sorgt für einen sicheren Halt Ihrer Unterlagen• das Pult ist mobil durch 4 feststellbare Laufrollen, Ø 75 mm• die den Zuhörern zugewandte Vorderseite des Pultes bietet Platz für Ihr Logo• Innenmaße Schub (H x B x T): 86 x 395 x 330 mm• Gesamtmaße (H x B x T): 1200 x 600 x 525 mmOberflächenholzdekore
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
mit Schub und Türe
Anreißer (Online):
Deskin Stehpult Laudatus, inkl. Tür, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Deskin Stehpult Laudatus, abschließbare Schublade, 1Tür, Einlegeboden, (H x B x T) 1.200 x 600 x 525 mm, weiß
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, deskin rednerpult, redner pult, Vortragspult, Bütt, Pult, Rednertisch, Vortragstisch, high desk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 161,74*
€ 205,55*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 157,39*
€ 205,57*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deskin
269774
ab € 157,85*
Ähnlich
Deskin
269773
ab € 163,81*
Ähnlich
Deskin
269772
ab € 158,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.