Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCITY Raucherunterstand KLASSIK, wettergeschützt, 2.500 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROCITY Raucherunterstand KLASSIK, wettergeschützt, 2.500 mm lang
PROCITY Raucherunterstand KLASSIK, wettergeschützt, 2.500 mm lang
PROCITY Raucherunterstand KLASSIK, wettergeschützt, 2.500 mm lang
PROCITY Raucherunterstand KLASSIK, wettergeschützt, 2.500 mm lang
Artikel-Nr.:
     388-59503E
Hersteller:
     PROCITY
Herst.-Nr.:
     529370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
PROCITY Aufenthaltshalle für Raucher KLASSIK

Eine Aufenthaltshalle für Raucher, die Funktionalität und Design verbindet.
Sie schafft einen geräumigen Raum, der die Raucher vor ungünstigen Wettereinflüssen schützt.

Struktur
- Stahlpfosten 80 x 80 mm auf Bodenplatten
- Länge: 2.500 mm
- Zugangsbreite: 1.000 mm
- Tiefe: 1.560 mm
- Höhe: ca. 2.500 mm

Auf Anfrage ist auch eine individuelle Anpassung der Abmaße möglich.

Dach
Der Rahmen besteht aus zwei Querträgern aus Aluminiumrohr 40 x 60 mm und zwei Regenrinnen aus Aluminiumprofil.
Dach-Bogen aus durchsichtigem Trapezpolykarbonat (Stärke 6 mm) mit zusätzlicher UV-Schutz Behandlung

Verkleidung
Vorder-, Seiten- und Rückwandverkleidung aus Sicherheitsglas 8 mm mit Sicherheitskennzeichnung
Die Öffnungsseite des Einganges kann wahlweise rechts oder links
montiert werden
Befestigung mit einem Klemmsystem aus Aluguss für schnellen Austausch, z.B. bei Vandalismus
Mit "Raucher-Zone" Kennzeichnung ausgestattet

Ausführung und Montage
Fertigstellung: feuerverzinkter Stahl beschichtet in PROCITY grau (weitere Farben auf Anfrage erhältlich).
Inklusive Montageanleitung.

Die Lieferung erfolgt "frei Bordsteinkante" per Spedition als Bausatz zur einfachen Selbstmontage. Der Lieferumfang enthält Montage- und Fundamentplan. Der Montageplan ist diesem Artikel bereits unter "Dokumente" zur Ansicht angehängt.
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Raucherunterstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.270,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.600,18*
€ 4.284,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.542,84*
€ 4.215,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.382,66*
€ 4.025,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.308,34*
€ 3.936,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.270,32*
€ 3.891,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.