Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCITY Raucherunterstand ALU, Wind-/Regenschutz, 2.500 x 1.860 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROCITY Raucherunterstand ALU, Wind-/Regenschutz, 2.500 x 1.860 mm
PROCITY Raucherunterstand ALU, Wind-/Regenschutz, 2.500 x 1.860 mm
PROCITY Raucherunterstand ALU, Wind-/Regenschutz, 2.500 x 1.860 mm
Artikel-Nr.:
     388-59456E
Hersteller:
     PROCITY
Herst.-Nr.:
     529380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherunterstand
PROCITY Aufenthaltshalle für Raucher ALU

Eine Aufenthaltshalle für Raucher, die zugleich einfach, solide und sehr preisgünstig ist. Sie bietet Rauchern einen abgedeckten Raum, geschützt gegen Wind und Regen.

Struktur
- Eloxierte Aluminiumpfosten Ø 50 mm auf Bodenplatten, die mittels Verbindungselementen aus Aluguss zusammengefügt und mit Schrauben aus Edelstahl montiert werden
- Tiefe: 1861 mm
- Länge: 2526 mm
- Höhe: ca. 2100 mm
- Zugangsbreite: 1200 mm
- Gesamtgewicht: 96 kg

Dach und Verkleidung
- Platten aus durchsichtigem 10 mm Trapezpolycarbonat
- UV-schutzbehandelt

Die Lieferung erfolgt "frei Bordsteinkante" per Spedition als Bausatz zur einfachen Selbstmontage. Der Lieferumfang enthält Montage- und Fundamentplan. Der Montageplan ist diesem Artikel bereits unter "Dokumente" zur Ansicht angehängt.
Weitere Suchbegriffe: Raucherunterstände
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.702,07*
€ 1.917,45*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.722,98*
€ 1.917,99*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.816,31*
€ 2.010,93*
Lager 388
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.075,57*
€ 2.274,81*
11 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 2.338,51*
€ 2.544,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.274,81*
€ 2.707,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.245,87*
€ 2.672,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.154,47*
€ 2.563,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.105,75*
€ 2.505,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.075,57*
€ 2.469,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 7.733,80*
Ähnlich
SPL
ab € 4.268,30*
Ähnlich
SPL
ab € 6.281,05*
Ähnlich
SPL
ab € 3.555,42*
Ähnlich
SPL
ab € 5.072,54*
Ähnlich
SPL
ab € 3.748,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.