Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Inforahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY, DIN A4, magnetisch, grün/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Inforahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY, DIN A4, magnetisch, grün/weiß
Durable Inforahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY, DIN A4, magnetisch, grün/weiß
Durable Inforahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY, DIN A4, magnetisch, grün/weiß
Durable Inforahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY, DIN A4, magnetisch, grün/weiß
Artikel-Nr.:
     388-51060E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4945131
EAN/GTIN:
     4005546406589
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Durable Magnetrahmen

Farbiger Informationsrahmen mit magnetischer Rückseite für Informationen im DIN A4 Format.
Informationsträger können schnell und einfach ausgewechselt werden. Geeignet für alle magnethaftenden Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren, Metallschränke. Für Betriebsanweisungen, Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln, Verhalten im Gefahrenfall wie z.B. Unfällen, Störungen, Brandfall, Erste Hilfe etc.

- anwendbar im Hoch- und Querformat
- Rahmenfarbe entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben
- magnetisch haftend
Format: DIN A4
Formatausrichtung: hoch / quer
Farbe: gruen
Öffnungsseite: Schmal- u. Längsseite
Breite: 236 mm
Höhe: 323 mm
Befestigungsart: magnetisch haftend
Serie: DURAFRAME

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,90*
€ 32,29*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,91*
€ 32,42*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,38*
€ 34,21*
16 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,79*
€ 38,58*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 26,63*
€ 38,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,96*
€ 46,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 37,05*
€ 44,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,69*
€ 42,47
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 33,87*
€ 40,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,66*
€ 37,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,40*
€ 36,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
4945130
ab € 23,73*
Ähnlich
Durable
4945132
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.