Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 6", DIN A4 hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 6", DIN A4 hoch, schwarz
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 6", DIN A4 hoch, schwarz
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 6", DIN A4 hoch, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-43232E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709760060
EAN/GTIN:
     7318089760061
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
DURABLE Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 6"

- erweiterbares Wandsystem
- Maße (BxTxH): 240 x 135 x 690 mm
- Set bestehend aus einem Modul von 6 Prospekthaltern
- Füllhöhe pro Fach: 24 mmVerwendungsbereich: Wand
für Papierformat: DIN A4
Kapazität: 6 Fächer
Höhe: 69,0 cm
Breite: 24,0 cm
Tiefe: 13,50 cm
Farbe: schwarz

Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,65*
€ 29,27*
12 Tage
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,77*
€ 29,67*
1 Tag
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,73*
€ 30,89*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,15*
€ 30,89*
Lager 388
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 24,22*
€ 33,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,51*
Zubehör
Durable
1700760060
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.