Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12", DIN A4 quer, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12", DIN A4 quer, transparent
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12", DIN A4 quer, transparent
Durable Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12", DIN A4 quer, transparent
Artikel-Nr.:
     388-43222E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709781400
EAN/GTIN:
     7318089781400
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
DURABLE Wand-Prospekthalter-Set "FLEXIBOXX 12"

- Querformat
- erweiterbares Wandsystem
- Maße (BxTxH): 348 x 95 x 1140 mm
- Set bestehend aus einem Modul von 12 Prospekthalter
- Füllhöhe pro Fach: 24 mm
- Farbe: transparentVerwendungsbereich: Wand
für Papierformat: DIN A4 quer
Kapazität: 12 Fächer
Höhe: 114,0 cm
Breite: 34,8 cm
Tiefe: 9,50 cm
Farbe: transparent

Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 37,22*
€ 48,35*
1
€ 6,78*
ab € 37,52*
€ 48,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 38,34*
€ 49,48*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 40,98*
€ 53,33*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 41,40*
€ 55,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 41,40* pro Box)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.