Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Trinkbecher "To Go", Pappe, 0.4 Liter, Ø 9 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papstar Trinkbecher "To Go", Pappe, 0.4 Liter, Ø 9 cm
Papstar Trinkbecher "To Go", Pappe, 0.4 Liter, Ø 9 cm
Papstar Trinkbecher "To Go", Pappe, 0.4 Liter, Ø 9 cm
Artikel-Nr.:
     388-41349E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14773
EAN/GTIN:
     4002911247730
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Becher Coffee to go
Papstar Kaffeebecher "To Go"

Pappbecher für Kaffeegetränke, mit farbigem Druck "Coffee To Go". Optional ist ein Deckel erhältlich, ideal für unterwegs.

Nicht für alkoholhaltige Getränke geeignet.

Material: Pappe
Farbe: braun
Höhe / Länge: 13,50 cm
Durchmesser Ø: 9,00 cm

Weitere Suchbegriffe: Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, hartpapierbecher 400ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, Becher, Einwegbecher, To-Go-Produkte, Trinkbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,1425*
€ 9,0225*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 140,00*
€ 140,00*
Lager 388
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 113,72*
€ 149,79*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 149,79*
€ 178,25
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 146,91*
€ 174,82
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 141,46*
€ 168,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 137,05*
€ 163,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 127,53*
€ 151,76
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 123,93*
€ 147,48
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 113,72*
€ 135,33
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (ab € 5,686* pro Packung)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Starpak
14775
ab € 5,3575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.