Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,5 cm von Starpak Pappbecher für


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,5 cm von Starpak Pappbecher für
50 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,5 cm von Starpak Pappbecher für
Artikel-Nr.:
     2813-374-1430
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14773
EAN/GTIN:
     4002911147733
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Becher Coffee to go

50 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,5 cm von Starpak
Pappbecher für Heißgetränke, mit farbigem Druck, Füllinhalt: 0,4 Liter, Durchmesser: 9 cm, Höhe: 13,5 cm, Material: Pappe mit PE-Beschichtung, max. Gebrauchstemperatur 90°C, passende Deckel Art.-Nr.: 14775, 85498, 89337,

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
14 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.57 kg
Form:
rund
Volumen:
0.40 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,1425*
€ 9,0125*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 140,00*
€ 140,00*
9 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 114,22*
€ 149,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 9,0125*
€ 10,7249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,1425*
€ 8,4996
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,14285* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 180,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Starpak
14775
ab € 5,3675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.