Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbücher "Comfort" DIN A5, PVC, 2 D-Ringe Ø 25 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex Ringbücher "Comfort" DIN A5, PVC, 2 D-Ringe Ø 25 mm, schwarz
Veloflex Ringbücher "Comfort" DIN A5, PVC, 2 D-Ringe Ø 25 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-412489-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1159080
EAN/GTIN:
     4000225001215
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Veloflex Ringbuch Comfort DIN A5

Ringbuch aus starker, leicht genarbter PVC-Folie geschweißt - mit Klarsicht-Innentasche.
Kern: 3-teilige Pappe
D-Ring-Mechanik.
Maße: 194 x 230 x 33 mm

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.Papierformat: DIN A5
Rückenbreite: 33 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Farbe: schwarz
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Ja
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe / PVC
Breite: 194,0 mm
Höhe: 230 mm
Serie: Comfort

Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a5 2-ring, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Ordner (Präsentation), Plastik-Ringbücher, Plastikordner, Präsentationsringbücher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 4,51*
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 3,818*
€ 5,584*
1
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 7,01*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,584*
€ 6,64496
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,404*
€ 6,43076
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,287*
€ 6,29153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,027*
€ 5,98213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,878*
€ 5,80482
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,818*
€ 4,54342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4355310
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.