Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO1159080 Herst.-Nr.: 1159080 EAN/GTIN: 4000225001215 |
| |
|
| | |
| Ringbuch Comfort. Ausstattung: Einstecktasche vorhanden. Besonders robust und langlebig, leicht genarbte PVC-Folie, 3-teilige Pappe. Werkstoff: PVC. 2-D-Ring-Mechanik. Durchmesser des Rings: 25 mm. Verwendung für Papierformate: A5. 194 x 230 mm. Farbe: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Ringbuch Comfort, DIN A5, 2-Ring-Mechanik, Ø 25 mm, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Ringbuch A5,2-Ring-Mechanik , 25 mm, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Ringbuch Comfort. Ausstattung: Einstecktasche vorhanden. Besonders robust und langlebig, leicht genarbte PVC-Folie, 3-teilige Pappe. Werkstoff: PVC. 2-D-Ring-Mechanik. Durchmesser des Rings: 25 mm. Verwendung für Papierformate: A5. 194 x 230 mm. Farbe: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a5 2-ring, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Präsentationsordner, Präsentations-Ordner, Prospektordner, Prospekt-Ordner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,22* | € 4,51* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 3,818* | € 5,584* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,98* | € 7,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|