Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Schaschlikspieße "pure", Holz, Ø 3 mm, L 20 cm, 14.000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Schaschlikspieße "pure", Holz, Ø 3 mm, L 20 cm, 14.000er-Pack
Papstar Schaschlikspieße "pure", Holz, Ø 3 mm, L 20 cm, 14.000er-Pack
Papstar Schaschlikspieße "pure", Holz, Ø 3 mm, L 20 cm, 14.000er-Pack
Artikel-Nr.:
     388-40613E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12667
EAN/GTIN:
     4002911226674
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Papstar Schaschlikspieße "pure"

- ØDurchmesser: 3 mm
- Gewicht: 0,92 g
- verpackt im Folienbeutel

Produktname: Schaschlik-Spieße
Material: Holz
Größe: 20,0 cm
Farbe: natur
Besonderheit: verpackt im Folienbeutel

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
14
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 5,85*
Lager 388
unbekannt
14
€ 4,50*
ab € 4,645*
€ 6,33715*
2 Tage
280
14
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 6,50*
8 Tage
unbekannt
14
€ 7,90*
ab € 5,44*
€ 8,09*
7 Tage
unbekannt
14
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 8,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Packungen
€ 6,33715*
€ 7,54121
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,19715*
€ 7,37461
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 5,755*
€ 6,84845
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,605*
€ 6,66995
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,645*
€ 5,52755
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Packungen
Mindestbestellmenge: 14 Packungen ( entspricht € 88,7201* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
16629
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.