Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 16629 Bratspieß Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 16629 Bratspieß Holz
Papstar 16629 Bratspieß Holz
Papstar 16629 Bratspieß Holz
Papstar 16629 Bratspieß Holz
Artikel-Nr.:
     2813-374-3117
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16629
EAN/GTIN:
     4002911166291
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Schaschlikspieße aus Birken-Holz

- Länge: 40 cm
- Durchmesser: 5 mm
- verpackt im Folienbeutel
- extra große Schaschlik- bzw. Fleischspieße
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Durchmesser
5 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Material
Holz
Einwegartikel
Ja
Produktfarbe
Natürlich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
79
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 8,46*
3 Tage
200
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 8,50*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,64*
€ 11,93*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,91*
€ 26,90*
9 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 4,50*
ab € 65,36*
€ 89,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12667
ab € 4,645*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.