Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-39844E Herst.-Nr.: 16517 EAN/GTIN: 4002911265178 |
| |
|
| | |
| Papstar Caipirinha-Becher
Einweg-Becher aus glasklar gespritztem Polystyrol - besonders stabil
Ideal für: - Caipirinha und andere Cocktails - Latte Macchiato
Hitzebeständig bis 85°C
Material: Polystyrol Farbe: transparent Höhe / Länge: 11,00 cm Durchmesser Ø: 8,00 cm Besonderheit: ideal für Caipirinha
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aperitifglas, Cocktail Glas, Cocktailglas, Hurricane Glas, Hurricaneglas, Martini-Schale, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, hartpapierbecher, Einwegbecher, Einweggeschirr, Gläser, Trinkbecher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 9 | | € 4,99* | ab € 6,16* | € 6,16* | | | | | 11 Tage | | | 9 | | € 4,95* | ab € 4,84* | € 6,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,81* | € 9,87* | | | | Lager 388 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 43,64* | € 60,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 180 Stück (ab € 0,24245* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|