Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schreibunterlage Premium, mit Vlies, 65 x 52 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Schreibunterlage Premium, mit Vlies, 65 x 52 cm, schwarz
Durable Schreibunterlage Premium, mit Vlies, 65 x 52 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-36963E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7224-01
EAN/GTIN:
     4005546701219
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibunterlage schwarz 65...
DURABLE rutschfeste Schreibunterlage Premium mit hochwertiger rückseitiger Vlieskaschierung und einer Materialstärke von 1,2 mm.
Material: Kunststoff
Breite: 65,0 cm
Höhe: 52,0 cm
Farbe: schwarz
Kalender: Nein
abwaschbar: Ja

Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischauflage schwarz, Papierschreibunterlagen, Schreibauflagen, Schreibunterlagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,16*
€ 20,46*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,57*
€ 20,46*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,17*
€ 20,47*
10 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,17*
€ 20,54*
Lager 388
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,84*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.