Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Manuelle Frei-/Besetzt-Anzeige, 102 x 27,4 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Franken Manuelle Frei-/Besetzt-Anzeige, 102 x 27,4 mm, silber
Franken Manuelle Frei-/Besetzt-Anzeige, 102 x 27,4 mm, silber
Artikel-Nr.:
     388-30823E
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0117
EAN/GTIN:
     4016946193016
Suchbegriffe:
Signale Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Manuelle 'Besetzt'-Anzeige für Tür- und Wandbefestigung; aus Aluminium.
Einfach mit dem gravierten Schieber anzeigen, ob das Zimmer frei oder besetzt ist - somit sind alle informiert.

- Deutsch: frei / besetzt
- Schieber graviert
- Befestigung: Klebestreifen, selbstklebend
- Größe (BxH): 102 x 27,4 mm
- Farbe: SilberMaterial: Aluminium
Breite: 102,0 mm
Höhe: 27,4 mm
Farbe des Rahmens: silber
Beschriftungsschild auswechselbar: Nein
Befestigungstechnik: Klebestreifen, selbstklebend
Anzahl der Zeilen: 1 Zeilen
Beschreibung der Besonderheiten: Frei-/Belegt Anzeige

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
1
€ 5,95*
ab € 21,24*
€ 28,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 21,21*
€ 28,92*
7 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 21,70*
€ 29,40*
1
€ 7,95*
ab € 22,26*
€ 31,25*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 24,86*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.