Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex CD-Hüllen zum Abheften für 3 CDs, A4, Verschlussklappe


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Veloflex CD-Hüllen zum Abheften für 3 CDs, A4, Verschlussklappe
Veloflex CD-Hüllen zum Abheften für 3 CDs, A4, Verschlussklappe
Artikel-Nr.:
     388-30664E-5
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4359000
EAN/GTIN:
     4000225040610
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD-Hülle zum Abheften:

- DIN A4
- Material: PP-Folie
- Ausführung: für 3 CDs, mit Schutzvlies, Verschlussklappen, passend für A4 Ringbücher
- Farbe: transparent
Ausführung: Abhefttasche
max. Aufbewahrungsmenge: 3 CD/DVDs
Farbe: transparent
Material: Polypropylen (PP)
selbstklebend: Nein
mit Verschlussklappe: Ja

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,25*
€ 12,47*
3 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,26*
€ 13,42*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,74*
€ 14,49*
Lager 388
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 11,742*
€ 15,742*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 22,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 15,742*
€ 18,73298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,152*
€ 18,03088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,462*
€ 17,20978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,742*
€ 13,97298
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,1742* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 78,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4471
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
5079
ab € 4,78*
Zubehör
Herma
4460
ab € 16,55*
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,75*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2259000
ab € 4,58*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2259100
ab € 38,84*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4365000
ab € 5,58*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4366000
ab € 1,75*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4366100
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.