Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 4365000 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Veloflex 4365000 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Transparent
Veloflex 4365000 CD-Hülle Schutzhülle 1 Disks Transparent
Artikel-Nr.:
     690-713713
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4365000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
4 mm
Design
Etui-Typ
Schutzhülle
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
70
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,60*
€ 8,34*
1 Tag
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 9,34*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,26*
€ 9,50*
11 Tage
101
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,64*
€ 9,77*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,07*
€ 10,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4471
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
5079
ab € 4,77*
Zubehör
Herma
4460
ab € 16,51*
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,77*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4359000
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.