Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte A4 PP farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schreibplatte A4 PP farbig sortiert
Schreibplatte A4 PP farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4814900
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814900
EAN/GTIN:
     4000225022951
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Schreibplatte
  • DIN A4 Hochformat für 230 x 340 mm
  • PP-kaschiert
  • vernickelte Metallklemme 10 cm Klemmweite
  • passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
  • mit Hängeöse
  • Leinenstruktur
  • sortiert in rot,blau, schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.201 kg
Deckel:
nein
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
für Format:
A4
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Metallschnallen, Verschlussklammern, clipboard a4 pp, verschlussklammern, verschlussklammern pp-band, 4814, 48149, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 21,16*
€ 28,41*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 20,83*
€ 30,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,41*
€ 33,8079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,27*
€ 33,6413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,26*
€ 32,4394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814950
ab € 20,43*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814980
ab € 20,37*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814920
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.