Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex CD-Hülle zum Abheften für 1 CD, PP, transparent, 10 x (SB-Packs)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Veloflex CD-Hülle zum Abheften für 1 CD, PP, transparent, 10 x (SB-Packs)
Veloflex CD-Hülle zum Abheften für 1 CD, PP, transparent, 10 x (SB-Packs)
Veloflex CD-Hülle zum Abheften für 1 CD, PP, transparent, 10 x (SB-Packs)
Artikel-Nr.:
     388-29901E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4366000
EAN/GTIN:
     4000225028700
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Veloflex CD-Hülle zum Abheften

- die Hülle ist für 1 CD
- mit seitlicher Verschlusslasche
- Material: PP-Folie
- passend für alle Standardringbücher
- Farbe: transparentAusführung: Abhefttasche
max. Aufbewahrungsmenge: 1 CD/DVDs
Farbe: transparent
Material: Polypropylen (PP)
selbstklebend: Nein
mit Verschlussklappe: Ja

Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, transparent cd hülle veloflex, cd prospekthülle, veloflex cd-prospekthüllen, CD-Ablage/-Aufbewahrungen, CD-Ablagen, CD-Archivierungen, CD-Aufbewahrungen, Datenträgeraufbewahrungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
187
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,94*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,75*
€ 3,02*
9 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,27*
Lager 388
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 2,288*
€ 3,374*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,07*
€ 3,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,374*
€ 4,01506
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,274*
€ 3,89606
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,011*
€ 3,58309
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,768*
€ 3,29392
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,288*
€ 2,72272
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,2288* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 33,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4471
ab € 16,52*
Zubehör
Herma
5079
ab € 4,77*
Zubehör
Herma
4460
ab € 16,62*
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,75*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4359000
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.