Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex CD/DVD Hülle 4366000 f. 1CD PP transparent 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-180012000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4366000
EAN/GTIN:
     4000225028700
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Zum Abheften, passend für alle Standardringbücher.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Hülle
Maße:
12,8 x 20,3 cm (B x H)
max. Aufbewahrungsmenge:
1 CD/DVD
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
mit Hülle erweiterbar:
Nein
selbstklebend:
Nein
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Verschluss:
Verschlusslasche
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, cd leerhüllen transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, CD/DVD Ablagen, CD/DVD Archivierungen, CD/DVD Cases, CD/DVD Hüllen, CD/DVD Taschen, CD/DVD-Schutzhüllen, DVD-Schutzhüllen, Hüllen, Schutzhüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,66*
€ 2,84*
Lager 1682
353
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,84*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,73*
€ 2,98*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 3,16*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 2,336*
€ 3,436*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4471
ab € 16,51*
Zubehör
Herma
5079
ab € 4,78*
Zubehör
Herma
4460
ab € 16,61*
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,77*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4359000
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.