Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Prospektalbum DIN A5, ledergenarbte Folie, 4-Rund-Ringe Ø 30 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex Prospektalbum DIN A5, ledergenarbte Folie, 4-Rund-Ringe Ø 30 mm, schwarz
Veloflex Prospektalbum DIN A5, ledergenarbte Folie, 4-Rund-Ringe Ø 30 mm, schwarz
Veloflex Prospektalbum DIN A5, ledergenarbte Folie, 4-Rund-Ringe Ø 30 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-29871E
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4153280
EAN/GTIN:
     4000225004841
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Präsentations-Alben
Veloflex Prospektalbum>/b>

- Format: DIN A5
- Größe (BxHxT): 195 x 235 x 40 mm
- Material: ledergenarbte Folie, Karton verstärkt, gepolsterte Deckel
- 4-Rund-Ring-Mechanik, 30 mm Füllhöhe
- transparente Längstasche im Vorderdeckel
- geeignet für Prospekthüllen und Register
- Farbe: schwarz

Lieferung erfolgt ohne DrahtniederhalterPapierformat: DIN A5
Rückenbreite: 40 mm
Ringdurchmesser: 30 mm
Ringausführung: Rundring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: schwarz
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Ja
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe / PP ledergenarbt
Breite: 195,0 mm
Höhe: 235 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
€ 5,87*
ab € 7,91*
€ 12,15*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 9,16*
€ 14,34*
€ 6,95*
ab € 9,74*
€ 15,22*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.