Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 4153280 Ringmappe A5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex 4153280 Ringmappe A5 Schwarz
Veloflex 4153280 Ringmappe A5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584253
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4153280
EAN/GTIN:
     4000225004841
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Präsentations-Alben
Prospektalbum, DIN A5 Größe 195x235x40, ledergenarbte Folie, Karton verstärkt, 4-Rund-Ring-Mechanik 30 mm Füllhöhe, gepolsterte Deckel, transparente Längstasche im Vorderdeckel, geeignet für Prospekthüllen und Register, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
Pappe
Produktfarbe
Schwarz
Ringdurchmesser
30 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
235 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.