Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ausweis-Kreditkartenmappe, 76 x 110 mm, f. 14 Karten, grau/silber


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Veloflex Ausweis-Kreditkartenmappe, 76 x 110 mm, f. 14 Karten, grau/silber
Veloflex Ausweis-Kreditkartenmappe, 76 x 110 mm, f. 14 Karten, grau/silber
Artikel-Nr.:
     388-29812E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3276590
EAN/GTIN:
     4000225029950
Suchbegriffe:
Chipkartenbox
Chipkartenhülle
Kreditkartenhülle
Scheckkartenbox
Kreditkarten- und Ausweismappen "Silver" aus hochwertiger, geschäumter PVC-Folie gefertigt und für 14 Kreditkarten geeignet.

- Farbe: grau/silber
für Format: Kreditkarte
Anzahl der Einsteckfächer: 14 Taschen
Öffnungsseite: Schmalseite
Material: PVC-Weichfolie
Oberfläche: geprägt

Weitere Suchbegriffe: Kreditkartenetui, Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, kreditkartenetui plastik, kreditkartenetui, veloflex visitenkartenetui, Ausweis-Etuis, Kreditkarten-Etuis, Kreditkartenhüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 3,94*
€ 5,43*
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 4,439*
€ 6,441*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,441*
€ 7,66479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,321*
€ 7,52199
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,116*
€ 7,27804
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,746*
€ 6,83774
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,359*
€ 6,37721
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,069*
€ 6,03211
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,439*
€ 5,28241
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,439* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 64,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5044
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.